Prisberegningsskala; Max 15 30 kg

Art.-nr.: RIB 30K-2HM
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
Produkttype Præcisionsvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer RIB 30K-2HM
EAN/GTIN 4045761180789
Producentnummer RIB 30K-2HM
L-nummer L40250 2266

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Robust butiksskala med stor artikelhukommelse, praktisk driftsfilosofi og verifikationsgodkendelse [M]
  • Tre displays til vægtangivelse (verificerbar), grundpris, salgspris
  • Beregning af tilbagebetaling
  • 10 direkte prisnøgler til ofte tilbagevendende varepriser
  • Hukommelse (PLU) for 20 varepriser
  • Energistyring: baggrundsbelysning slukkes efter 5 sek. og kan slukkes
  • Smudsafvisende design på grund af vandriller på husets kant og tætningsringene over de øverste husindtag
  • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen

Egenskab:

  • Stort LCD-display med baggrundsbelysning, cifferhøjde 18 mm
  • Mål for vejeflade, rustfrit stål, B×D 294×225 mm
  • Samlede mål B×D×H 325×340×405 mm
  • Nettovægt ca. 3,8 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C/40 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven