Prisberegningsskala; Max 6 15 kg

Art.-nr.: RIB 10K-3HM
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
    Produkttype Præcisionsvægt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer RIB 10K-3HM
    EAN/GTIN 4045761190313
    Producentnummer RIB 10K-3HM
    L-nummer L40250 3262

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Robust butiksskala med stor artikelhukommelse, praktisk driftsfilosofi og verifikationsgodkendelse [M]
    • Tre displays til vægtangivelse (verificerbar), grundpris, salgspris
    • Beregning af tilbagebetaling
    • 10 direkte prisnøgler til ofte tilbagevendende varepriser
    • Hukommelse (PLU) for 20 varepriser
    • Energistyring: baggrundsbelysning slukkes efter 5 sek. og kan slukkes
    • Smudsafvisende design på grund af vandriller på husets kant og tætningsringene over de øverste husindtag
    • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen

    Egenskab:

    • Stort LCD-display med baggrundsbelysning, cifferhøjde 18 mm
    • Mål for vejeflade, rustfrit stål, B×D 294×225 mm
    • Samlede mål B×D×H 325×340×405 mm
    • Nettovægt ca. 3,8 kg
    • Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C/40 °C

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven