Stiknøgle 1/4″ 12 sider duenn 9/16

Art.-nr.: RB.9/16
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer RB.9/16
EAN/GTIN 3148510533452
Producentnummer RB.9/16
L-nummer L60130 6950

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: OGV®-profil: mere kraft og sikkerhed, skånsom mod møtrikker
  • Tyndere væg for bedre adgang. Overholder luftfartsstandarder
  • Blank forkromet

Egenskab:

  • A [″]: 9/16
  • d [mm]: 17,5
  • d1 [mm]: 18,7
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 10,0
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 22

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven