Ratchet ringnøgle 1/2X9/16

Art.-nr.: R810 1/2X9/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer R810 1/2X9/16
EAN/GTIN 4991644200887
Producentnummer R810 1/2X9/16
L-nummer L60050 5378

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 145 mm
Mål D2: 24,6 mm
D1: 23,6 mm
1/2X9/16
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn