• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

RWS hi-vis kortærmet T-shirt Orange L R

Art.-nr.: R413ORRL
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
Artikelnummer R413ORRL
EAN/GTIN 5036108383160
Producentnummer R413ORRL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne trafik t-shirt er fremstillet med den populære RWS tape konfiguration med vores førsteklasses HiVisTex Pro tape og giver øget synlighed. Den har også en fremragende bevægelsesfrihed takket være det segmenterede refleks design.,Letvægts, stilfuld og åndbar, er denne T-shirt det perfekte valg.

Egenskab:

  • Sved transporterende og åndbart materiale for at holde kroppen behagelig og tør
  • Løs pasform for brugerkomfort
  • Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
  • Ribkant krave
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • Tilgængelig i størrelserne til 4XL
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • New style

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Yderstof: 100% Polyester, Bird Eye Strik
Skalens sammensætning: 100% Polyester, Bird Eye Strik
Skalens vægt gm: 150
Skalens vægt oz: 4.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven