Stiknøgle 1/4″ SPLINE lange 8mm

Art.-nr.: R.8SEL
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer R.8SEL
EAN/GTIN 3662424035210
Producentnummer R.8SEL
L-nummer L60130 11529

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Profil egnet til boltning i rumfart
  • Splineprofilen er meget alsidig
  • Kompatibel med følgende typer skruer: multi-tandede
  • SPLINE
  • , TORX®, firkantede, sekskantede og tolvsidede
  • Til mere effektiv tilspænding med mindre anstrengelse
  • Tyndvægget
  • Høj ydeevne
  • Blank forkromet.

Egenskab:

  • A [″]: 1/4
  • d [mm]: 12
  • d1 [mm]: 9,5
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 4,3
  • [g]: 20

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven