Leddelt skruenøgle med leddelt stiknøgle 1/4″ 6 sider 7/32

Art.-nr.: R.7/32F
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer R.7/32F
EAN/GTIN 3148510511320
Producentnummer R.7/32F
L-nummer L60130 8027

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: OGV®-profil: mere kraft og sikkerhed, beskytter møtrikker
  • Kompakt løsning, der eliminerer behovet for en kardanled
  • Blank forkromning

Egenskab:

  • A [″]: 7/32
  • d [mm]: 13
  • d1 [mm]: 8,5
  • L [mm]: 32,4
  • L1 [mm]: 6,1
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 13

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven