Stiknøgle 1/4″ 6 sider 6mm

Art.-nr.: R.6
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
    Produkttype Topnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer R.6
    EAN/GTIN 3148510505602
    Producentnummer R.6
    L-nummer L60130 773

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrker: OGV®-profil: mere kraft og sikkerhed, beskytter møtrikker
    • blankforkromet

    Egenskab:

    • A [mm]: 6,0
    • d [mm]: 11,2
    • d1 [mm]: 9,4
    • H3 [mm]: 5,6
    • L [mm]: 22
    • L1 [mm]: 5,6
    • 6-kant [mm]: 6
    • [g]: 8,60

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven