Stiknøgle 1/4″ 12 sider 3/8

Art.-nr.: R.3/8E
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer R.3/8E
EAN/GTIN 3148510510682
Producentnummer R.3/8E
L-nummer L60130 495

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: OGV®-profil: mere kraft og sikkerhed, beskytter møtrikker
  • blankforkromet

Egenskab:

  • A [″]: 3/8
  • d [mm]: 14,7
  • d1 [mm]: 14,7
  • H3 [mm]: 7,80
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 7,80
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 17,80

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven