Vendbar skralde med drejehåndtag, 360°, udvendig firkant 6,3 mm (1/4″), SB-pakket

Art.-nr.: R.360PB
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Skralde

Identifikation og klassificering

Artikelnummer R.360PB
EAN/GTIN 3148518526098
Producentnummer R.360PB
L-nummer L60130 10087
Producent Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Mekanisme med roterende håndtag: du arbejder dobbelt så hurtigt, selv på svært tilgængelige steder
  • Mekanisme med 60 tænder til en rotationsvinkel på 6°
  • Sikkerhedslås til topnøgler: topnøglerne vil ikke længere blive væk i dine maskiner
  • ″Full-hand″-systemet gør det muligt at trykke på hovedet af den vendbare skralde, når du strammer (løsner), uden at vende rotationsretningen ved et uheld

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven