Stiknøgle-Set 1/4″ 6 sider, 38 stk.

Art.-nr.: R.360NANO
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer R.360NANO
EAN/GTIN 3148518590778
Producentnummer R.360NANO
L-nummer L60130 6654

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sortiment 1/4″ - drivelementer, bits serie 1, sekskantede stik, vendbar ratche, ultrakompakt kasse, 38 stk.

Leveringsomfang:

  • Skifteskralde 1/4″ med roterende aksel: R.360
  • Stiknøgler 1/4″ serie R: 5,5 - 6 - 6 - 7 - 8 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
  • Bits 1/4″ serie ED.1T: PZ1 - PZ2 - PZ3
  • Bits 1/4″ serie EH.1.: 3 - 4 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
  • Bits 1/4″ serie EP.1T: PH1 - PH2 - PH3
  • Bits 1/4″ serie ES.1T: 4,5 - 6,5 - 8 mm
  • Bits 1/4″ serie EXR.1: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40
  • Adapter til stikdåser 1/4″: ECR
  • Universel kardanled 1/4″: R.240A
  • Stik til 1/4″ bits: R.235
  • Skruetrækkergreb håndtag 1/4″: R.236A
  • Forlængelser 1/4″: R.209 - R.210
  • Kuffert: BV.NANO1

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven