Momentnøgle 1/4″ 5-25 Nm SLS

Art.-nr.: R.306-25DSLS
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
Produkttype Aftrækkeranordning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer R.306-25DSLS
EAN/GTIN 3662424029226
Producentnummer R.306-25DSLS
L-nummer L60130 8430

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Udstyret med FACOM®'s SLS-system for at forhindre, at den falder ned ved et uheld.
  • Særlig sikring ved hjælp af et krympet stålkabel med mulighed for rotation for større arbejdskomfort ved arbejde i højden.
  • Præcision med fuld sikkerhed
  • Justeringssystem med låsering
  • Nøglen er i overensstemmelse med ISO EN 6789-standarden for momentværktøjer
  • Nøjagtighed ± 4 % i mindst 5.000 cyklusser
  • Automatisk frigørelse og efterspænding
  • Nøglen kan omkalibreres: normal procedure for momentnøgler
  • Momentnøgle med én rotationsretning
  • Nøglen leveres med testrapport
  • Længde: 380 mm

Egenskab:

  • L [mm]: 271
  • Anslutning: 9 x 12
  • Boks: BP.D1
  • Kraft [N.m]: 5 - 25
  • Måleafdeling [N.m]: 0,10
  • [kg]: 0,490

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven