Stiknøgle 1/4″ 6 sider 3/16

Art.-nr.: R.3/16
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
    Produkttype Topnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer R.3/16
    EAN/GTIN 3148510508009
    Producentnummer R.3/16
    L-nummer L60130 6066

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrker: OGV®-profil: mere kraft og sikkerhed, beskytter møtrikker
    • blankforkromet

    Egenskab:

    • A [″]: 3/16
    • d [mm]: 11,2
    • d1 [mm]: 8,0
    • H3 [mm]: 4,75
    • L [mm]: 22
    • L1 [mm]: 4,75
    • 6-kant [mm]: 6
    • [g]: 8,20

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven