Forlænger 1/4″ 250 mm

Art.-nr.: R.250RCK
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer R.250RCK
EAN/GTIN 3662424035494
Producentnummer R.250RCK
L-nummer L60130 9381

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Sikkerhed: Låsemekanisme, stikdåserne kan ikke gå tabt. Forhindrer FOD'er
  • Praktisk: nemmere betjening på grund af rnurrering
  • blank forkromet

Egenskab:

  • d [mm]: 7,9
  • d1 [mm]: 12,3
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 38
  • [g]: 107

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven