Adapter til bits 1/4″ til 1/4″

Art.-nr.: R.235
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
    Produkttype Skralde

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer R.235
    EAN/GTIN 3148510528502
    Producentnummer R.235
    L-nummer L60130 393

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Med fjederring til fastholdelse af bits
    • til hyppig udskiftning
    • blankforkromet

    Egenskab:

    • A [″]: 1/4
    • d [″]: 1/4
    • d [mm]: 11,3
    • L [mm]: 22
    • kvadrat [″]: 1/4
    • [g]: 10

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven