Forlænger 1/4″ fleksibel 150mm

Art.-nr.: R.216
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer R.216
EAN/GTIN 3148510526805
Producentnummer R.216
L-nummer L60130 1322

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Til arbejde på svært tilgængelige steder
  • Må ikke anvendes til kraftig tilspænding: max. 2,8 Nm

Egenskab:

  • d [mm]: 12
  • d1 [mm]: 8
  • L [mm]: 150
  • [g]: 66

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven