Momentnøgle 1/4″ 0,6 - 3,6 daNm

Art.-nr.: R.203A
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
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer R.203A
EAN/GTIN 3148515121555
Producentnummer R.203A
L-nummer L60130 9450

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Nøjagtighed: ± 6 % af den angivne værdi
  • Leveres i en plastboks med kalibreringscertifikat i henhold til ISO 6789

Egenskab:

  • L [mm]: 320
  • Kasse: BP.D5
  • Kraft [daN.m]: 0,6 - 3,6
  • Kvadrat: -
  • Kvadrat [″]: 1/4
  • Nøgle: R.203 DA
  • Måleafstand: 2,0 N.m
  • Håndtag: R.200P
  • [kg]: 0,400

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven