Stiknøgle 1/4″ 12 sider 1/4

Art.-nr.: R.1/4E
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
    Produkttype Topnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer R.1/4E
    EAN/GTIN 3148510510606
    Producentnummer R.1/4E
    L-nummer L60130 2071

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrker: OGV®-profil: mere kraft og sikkerhed, beskytter møtrikker
    • blankforkromet

    Egenskab:

    • A [″]: 1/4
    • d [mm]: 11,2
    • d1 [mm]: 10,1
    • H3 [mm]: 6
    • L [mm]: 22
    • L1 [mm]: 6,00
    • 12-kant [mm]: 12
    • [g]: 9,30

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven