Stiknøgle-Set 1/4 R.161B, 37 stk.

Art.-nr.: R.161-5P6U
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer R.161-5P6U
EAN/GTIN 3662424075926
Producentnummer R.161-5P6U
L-nummer L60130 8661

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Inkluderer: 1 tæthed tunge 1/4″ vendbar skralde: R.161B.
  • 10 stikdåser 1/4″, sekskantede, tommerstørrelser: R. 7/32' - 1/4' - 9/32' - 5/16' - 11/32' - 3/8' - 13/32' - 7/16' - 1/2' - 9/16'.
  • 2 udvidelser 1/4″: L 55 mm
  • R.209
  • - L 100 mm
  • R.210
  • .
  • 1 1/4″ kardan: R.240A.
  • 1 skruetrækkerhåndtag 1/4″: R.236A.
  • 1 adapter til 1/4″-stik med standardfjederring til 1/4″ - 6,35 mm indsatser: R.235.
  • 21 indsatser - 1/4″-drev - 6,35 mm - L 25 mm:
  • EP.1T til Phillips®-skruer med krydsslidset hoved: PH1 - PH2 - PH3.
  • ED.1T til Pozidriv®-skruer med krydsslidset hoved: PZ1 - PZ2 - PZ3.
  • ES.1T til skruer med slidset hoved: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
  • EH.1 til metriske sekskantskruer: 1/8' - 5/32' - 3/16' - 7/32' - 1/4'.
  • EXR.1 til Resistorx®-skruer: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40.
  • Leveres med et ark med piktogrammer til personlig tilpasning af din kasse
  • Tom kasse: BP.MBOXS
  • Termoformet plade S
  • 188 x 105 mm /: PL.S15.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven