Stiknøgle 1/4″ 12 sider 13mm

Art.-nr.: R.13E
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer R.13E
EAN/GTIN 3148510510521
Producentnummer R.13E
L-nummer L60130 1061

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: OGV®-profil: mere kraft og sikkerhed, beskytter møtrikker
  • blankforkromet

Egenskab:

  • A [mm]: 13,0
  • d [mm]: 17,7
  • d1 [mm]: 17,7
  • H3 [mm]: 10
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 10,00
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 23,70

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven