Forlænger 1/4″ 100 mm

Art.-nr.: R.100RCK
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
    Produkttype Skralde

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer R.100RCK
    EAN/GTIN 3662424035456
    Producentnummer R.100RCK
    L-nummer L60130 10392

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrker: Sikkerhed: Låsemekanisme, stikdåserne kan ikke gå tabt. Forhindrer FOD'er
    • Praktisk: nemmere betjening på grund af rnurrering
    • blank forkromet

    Egenskab:

    • d [mm]: 7,9
    • d1 [mm]: 12,3
    • L [mm]: 100
    • L1 [mm]: 7,5
    • [g]: 44

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven