Stiknøgle 1/4″ 6 sider 1/2

Art.-nr.: R.1/2
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer R.1/2
EAN/GTIN 3148510509808
Producentnummer R.1/2

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: OGV®-profil: mere kraft og sikkerhed, beskytter møtrikker
  • blankforkromet

Egenskab:

  • A [″]: 1/2
  • d [mm]: 17,7
  • d1 [mm]: 17,7
  • H3 [mm]: 10
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 10,00
  • 6-kant [mm]: 6
  • [g]: 24,50

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven