Præcisionsvægt PWS 8000-1, vejeområde 8200 g, læsbarhed 0,1 g

Art.-nr.: PWS 8000-1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
    Produkttype Præcisionsvægt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer PWS 8000-1
    EAN/GTIN 4045761311268
    Producentnummer PWS 8000-1

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Vægtesystem med svinggaffel af høj kvalitet til hurtig visning af vægtværdien, præcis dosering og høj mekanisk robusthed
    Hus og vejeplade i rustfrit stål, rustfri og let at rengøre takket være glatte overflader
    Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65 (i henhold til EN 60529)
    Niveauindikator og fodskruer til nøjagtig nivellering af vægten som standardudstyr
    RS-232-datainterface til tilslutning af en printer som standard
    Støvdæksel medfølger ved levering

    Egenskab:

    Stort LCD-display, cifferhøjde 16,5 mm
    Dimensioner Vejeflade B×D 190×190 mm, rustfrit stål
    Samlede dimensioner B×D×H 310×205×90 mm
    Nettovægt ca. 3,0 kg
    Tilladt omgivelsestemperaturområde 10 °C/30 °C

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven