Præcisionsvægt PWS 3000-1, vejeområde 3200 g, aflæsbarhed 0,1 g

Art.-nr.: PWS 3000-1
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
Produkttype Præcisionsvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer PWS 3000-1
EAN/GTIN 4045761311251
Producentnummer PWS 3000-1

Betegnelse

Beskrivelse:

Vægtesystem med svinggaffel af høj kvalitet til hurtig visning af vægtværdien, præcis dosering og høj mekanisk robusthed
Hus og vejeplade i rustfrit stål, derfor rustfri og let at rengøre takket være glatte overflader
Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65 (i henhold til EN 60529)
Niveau og fodskruer til nøjagtig nivellering af vægten er standardudstyr
RS-232-datainterface til tilslutning af en printer medfølger som standard
Beskyttende arbejdsdæksel medfølger ved levering

Egenskab:

Stort LCD-display, cifferhøjde 16,5 mm
Vejefladens mål B×D 190×190 mm, rustfrit stål
Samlede dimensioner B×D×H 310×205×90 mm
Nettovægt ca. 3,0 kg
Tilladt omgivelsestemperaturområde 10 °C/30 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven