• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Monterosa Sikkerhedshjelm Yellow R

Art.-nr.: PW97YER
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
Artikelnummer PW97YER
EAN/GTIN 5036108226368
Producentnummer PW97YER
L-nummer L01840 581

Betegnelse

Beskrivelse:

Ventileret hjelm, tilpasset til arbejde i højder. Polyethylenskal med høj komfort, 6 point hjelmindsats og hurtig spændejustering. Leveres med svedbånd og 4 point hagerem (Y-stil).

Egenskab:

  • Ventileret hjelmskal, der tillader luftcirkulation at køle brugerens hoved
  • 6 punkts plast ophængningssele til komfort, sikkerhed og nem rengøring
  • Hagerem medfølger
  • Størrelses justerbart pandebånd via slip justeringssystem
  • Blød foam svedbånd medfølger
  • Letvægts og komfortabel
  • Op til 7 års levetid fra fremstillingsdato (ubeskadiget)
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN 397 (-30°C / +50°C)

Materiale:

Materiale: PE;
Info om materiale: PE - Polyethylen;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven