Endurance visir hjelm Yellow R

Art.-nr.: PW55YER
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
Artikelnummer PW55YER
EAN/GTIN 5036108171880
Producentnummer PW55YER

Betegnelse

Beskrivelse:

Ventileret hjelm. ABS skal, tekstil 6 punkts komfortsele, hjulskralde for justerbar størrelse, 56-63 cm. Svedbånd og hagerem medfølger. Leveres med klart opskubbeligt visir PW56. Reservedele er tilgængelige.

Egenskab:

  • Ventileret hjelmskal, der tillader luftcirkulation at køle brugerens hoved
  • 6-punkts tekstil ophængsele for øget bærekomfort og sikkerhed
  • Størrelses justerbart pandebånd via slip justeringssystem
  • Hagerem medfølger
  • Klart visir medfølger
  • Kompatibel med PS58 hjelmvisirholder
  • Passer til PW47 og PS47 hjelmhøreværn
  • Udskiftning visir til rådighed
  • Fås i flere farver
  • Op til 7 års levetid fra fremstillingsdato (ubeskadiget)
  • Lateral deformation ″LD″
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN 397 (-30°C/+50°C, LD)
  • EN 166 (1 FT)

Materiale:

Materiale: ABS; Polycarbonat;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven