Expertbase Sikkerhedshjelm Red R

Art.-nr.: PW50RER
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
Artikelnummer PW50RER
EAN/GTIN 5036108134694
Producentnummer PW50RER

Betegnelse

Beskrivelse:

Polypropylen hjelm, 4 punkts hjelmindsats. Justerbar 55-62cm. Blødt svedbånd inkluderet.

Egenskab:

  • Hjelmskal til sikker brug med elektriske applikationer
  • Elektrisk isolation op til 1000Vac eller 1500Vdc (EN 50365)
  • 4 punkts plast ophængningssele for komfort, sikkerhed og nem rengøring
  • Størrelses justerbart pandebånd via slip justeringssystem
  • Blød foam svedbånd medfølger
  • Fås i flere farver
  • Elektriske egenskaber ( 440Vac)
  • Tilgængeligt tilbehør
  • Passer til PW42 og PS42 hjelmhøreværn
  • Op til 7 års levetid fra fremstillingsdato (ubeskadiget)
  • Lateral deformation ″LD″
  • CE-KAT III
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN 397 (-10°C/+50°C, LD, 440V a.c.)
  • EN 50365 Class:0

Materiale:

Materiale: Polypropylen; PE;
Info om materiale: PP - Polypropylen; PE - Polyethylen;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven