Beskrivelse:
Polypropylen hjelm, 4 punkts hjelmindsats. Justerbar 55-62cm. Blødt svedbånd inkluderet.
Egenskab:
- Hjelmskal til sikker brug med elektriske applikationer
- Elektrisk isolation op til 1000Vac eller 1500Vdc (EN 50365)
- 4 punkts plast ophængningssele for komfort, sikkerhed og nem rengøring
- Størrelses justerbart pandebånd via slip justeringssystem
- Blød foam svedbånd medfølger
- Fås i flere farver
- Elektriske egenskaber ( 440Vac)
- Tilgængeligt tilbehør
- Passer til PW42 og PS42 hjelmhøreværn
- Op til 7 års levetid fra fremstillingsdato (ubeskadiget)
- Lateral deformation ″LD″
- CE-KAT III
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- EN 397 (-10°C/+50°C, LD, 440V a.c.)
- EN 50365 Class:0
Materiale:
Materiale: Polypropylen; PE;
Info om materiale: PP - Polypropylen; PE - Polyethylen;