Beskrivelse:
En moderne jogger, der giver en utrolig komfort og fleksibilitet. Forstærkede knæ tilføjer holdbarhed, mens ribkantet linning og søm fremmer en universel pasform. Yderligere funktioner omfatter flere lommer, der er ideelle til sikker opbevaring af telefoner, kuglepenne og værktøj.
Egenskab:
- 4 lommer for opbevaring
- Højt bomuldsindhold for komfort
- Forstærket søm på alle udsatte punkter
- Cargo lårlomme med nem adgang
- Knæpude lommer til lette knæpuder
- Slimfit rib ben afslutning
- Elastisk I Livet
- New style
- UKCA mærket
- CE Certificeret
Materiale:
Yderstof: 80% bomuld, 20% polyester
Skalens sammensætning: 80% bomuld, 20% polyester
Kontrast stof: 100% Polyester 600D Oxford Weave, PU Coated
Kontrast sammensætning: 100% Polyester 600D Oxford Weave, PU Coated
Skalens vægt gm: 270
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre i skyggen; Strygning max 110°C; Må ikke renses.;