Beskrivelse:
PW3 hi-vis sweatshirt med rund hals er kendetegnet ved sit karakteristiske design, der kombinerer Portwest Hi-visTex Pro reflekterende tape med moderne kontrastpaneler. Tilbyder enestående komfort, pasformen er god og stoffet er blødt.
Egenskab:
- Strikket stof med børstet bagside
- Unisex design giver mange muligheder
- Designet for komfort
- Rund hals
- Ribmanchet for komfort
- Elastisk I Livet
- Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
- Tilgængelig i størrelserne til 4XL
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2 (Size: S)
- EN ISO 20471 Class 3 (Sizes: M-4XL)
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 (Size: S)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 (Sizes: M-4XL)
Materiale:
Yderstof: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens vægt gm: 300
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske