Beskrivelse:
Dette er den perfekte jakke til arbejde i kolde og fugtige omgivelser. 3 lags stof med en varm børstet fleece inderside, der er designet til at komplimentere PW3 bukse sortimentet.
Egenskab:
- Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
- Reflekterende print for øget synlighed og sikkerhed
- Justerbar med snøretræk
- Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
- Lynlås lomme i siden
- Brystlomme med lynlås
- Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
- 4 lommer for opbevaring
- Mobil lomme
- 3 Lags
- Forbøjet ærmer for ekstra bevægelsesfrihed
- Hagebeskytter for øget komfort og stabililtet
- Velegnet til profiltøj og skræddersyet løsning
- Easy grip lynlåstrækkere på alle lynlåse
- New style
Materiale:
Yderstof: 94% Polyester, 6% Elastan Ripstop lamineret til 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Skalens sammensætning: 94% Polyester, 6% Elastan Ripstop lamineret til 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Skalens vægt gm: 310
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 30°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;