PW3 Hi-Vis Vendbar Bodyvarmer Yellow/Black XL R

Art.-nr.: PW374YBRXL
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
Artikelnummer PW374YBRXL
EAN/GTIN 5036108319268
Producentnummer PW374YBRXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne innovative bodywarmer design er kendetegnet ved sit stilfulde moderne pasform, flere praktiske funktioner og slidstærk blødt fluorescerende stof. Den kraftige polstring giver optimal varme og komfort, mens den reversible funktion gør den meget fleksibel til både arbejde og fritid.

Egenskab:

  • Slidstærkt poly/bomuld stof med Texpel pletafvisende finish
  • Kraftigt quiltforing for maksimal varmeisolering
  • 6 lommer til opbevaring
  • Vendbar del til flere anvendelser
  • D-ring til nøgler og ID-kort
  • Letvægts fleksibelt HiVisTex Pro segmenteret refleks for øget synlighed
  • Reversibel front lukning
  • Flere opbevaringslommer
  • Indvendigt blødt Insulatex™ foer fanger varmen hurtigt og holder brugeren varm og beskyttet mod elementerne
  • Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
  • Registreret EU Design
  • Lynlåslommer i begge sider til sikker opbevaring
  • CE Certificeret
  • Skjult lomme for mobil
  • Premium pletbestandig finish afviser olie, vand og snavs
  • Jakken kan bruges på 2 forskellige måder
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 1 (: Size S-M)
  • EN ISO 20471 Class 2 (: Size L-3XL)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only) (: Size L-3XL)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1 (: SIZES S-M)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 (: SIZES L UPWARDS)

Materiale:

Yderstof: Titanmill Plus: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Fyld vægt gm: 300
Fyld vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven