Descriere:
Acest design inovator ce ofera căldură se caracterizează prin stilul său modern, cu multe caracteristici practice și o țesătură fluorescentă rezistentă la pate . Podusul furnizează căldură și un confort optim, în timp ce caracteristica reversibilă îl face adaptabil atât la muncă, cât și la petrecere a timpului liber.
Caracteristică:
- Țesătură durabilă din policotton cu finisaj Texpel rezistent la pete
- Captusala imbunatatita pentru o izolatie termica maxima
- 6 buzunare pentru spatiu de depozitare amplu
- Imbrăcăminte reversibila pentru utilizare multiplă
- Banda cu inel- D pentru chei sau card ID
- Bandă reflectorizantă segmentată HiVisTex Pro flexibilă ușoară pentru o vizibilitate crescută
- Inchidere frontala reversibila
- Buzunare multiple
- Căptușeala interioară moale Insulatex™ captează rapid căldura, menținând purtătorul cald și protejându-l de intemperii
- Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită
- Design Comunitar Inregistrat
- 2 buzunare laterale cu fermoar
- Certificare CE
- Buzunar ascuns pentru telefon
- Finisajul premium rezistent la pete respinge uleiurile, apa si murdaria
- Jacheta poate fi purtata in doua moduri
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 1 (: Size S-M)
- EN ISO 20471 Class 2 (: Size L-3XL)
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only) (: Size L-3XL)
- ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1 (: SIZES S-M)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 (: SIZES L UPWARDS)
Material:
Material ţesătură: Titanmill™ Plus 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Greutate umplere gm: 300
Greutate umplere oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări