PW3 forede vinter hængelomme bukser Black 32 R

Art.-nr.: PW357BKR32
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
Artikelnummer PW357BKR32
EAN/GTIN 5036108403530
Producentnummer PW357BKR32

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette er en foret og vatteret version af en af vores bedst sælgende bukser, T602. Benyttelse af af det samme slidstærke stof og lommer, men med ekstra isolering, der giver den nødvendige varme til en kold dag på jobbet.

Egenskab:

  • Hammer strop til opbevaring af værktøj
  • Dobbelt tommestoklomme
  • Helforet og polstret for at holde på varmen
  • Justerbar forlængelse, der imødekommer alle benlængder
  • Top monterings knæpude lommer for hurtig og let adgang
  • Cargo lårlomme med nem adgang
  • Aftagelige hængelommer
  • Slidstærkt Oxford polyester
  • New style

Materiale:

Yderstof: Titanmill Plus: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Foret stof: 100% polyester taffeta stof
Forets sammensætning: 100% polyester taffeta stof
Fyldstof: 100% polyester vattering
Fyldets sammensætning: 100% polyester vattering
Skalens vægt gm: 300
Skalens vægt oz: 9
Forets vægt gm: 50
Forets vægt oz: 1.5
Fyld vægt gm: 160
Fyld vægt oz: 5

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven