PW3 vinter termodragt Black/Yellow S Y

Art.-nr.: PW353BKYS
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
Farve schwarz / gelb
Unisex-størrelse S

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer PW353BKYS
EAN/GTIN 5036108386963
Producentnummer PW353BKYS

Betegnelse

Beskrivelse:

En førsteklasses PW3 vinter kedeldragt, der kombinerer total sikkerhed med lækkert design. Fremstillet af vores gode 300D Oxford PU belagte slidstærke pletbestandige metervarer og byder på mange fremragende funktioner, herunder en aftagelig quilt foret hætte, kraftig vinterforing for maksimal termisk beskyttelse, ekstra lange ben side lynlåse for nem at tage på og af og 8 funktionelle sikre opbevaringslommer inklusive topindsætnings knælommer.

Egenskab:

  • Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • EN342 beskyttelse mod kulde op til -36 ° C
  • Front lynlås åbning for nem adgang
  • Lynlås på underarm for ekstra åndbarhed
  • Kraftigt quiltforing for maksimal varmeisolering
  • Ekstra lang lynlåsåbning i siden for nem adgang
  • Quick dry strikket manchet for behagelig pasform
  • Elastisk I Livet
  • Aftagelig ID-lomme
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
  • Refleks tryk for øget synlighed og sikkerhed
  • Dobbelt sømme for ekstra holdbarhed
  • Dykket stolpe for ekstra beskyttelse mod vejr og vind
  • Kontrastfarve for beskyttelse mod snavs
  • CE Certificeret
  • Top monterings knæpude lommer for hurtig og let adgang
  • 8 lommer til opbevaring
  • Strop til nem montering af radio
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Aftagelig hætte
  • Mobil lomme
  • Mulighed for montering af logo print
  • Registreret EU Design
  • New style
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000MM)
  • EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)
  • EN 17353 Type B2

Materiale:

Yderstof: Portwest Extreme vandtæthed: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens sammensætning: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Foret stof: 100% polyester
Forets sammensætning: 100% polyester
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Forets vægt gm: 52
Forets vægt oz: 1.5
Fyld vægt gm: 50
Fyld vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven