PW3 Work Overall Black L R

Art.-nr.: PW346BKRL
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle
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
Farve schwarz
Unisex-størrelse L

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer PW346BKRL
EAN/GTIN 5036108315406
Producentnummer PW346BKRL

Betegnelse

Beskrivelse:

PW3 Work Bib & Brace viser det bedste design, den bedste konstruktion og den bedste ydeevne. Den har et fantastisk udvalg af lommer, herunder en dobbelt lomme med regel, præformede lommer til knæpuder og en lårlomme med let adgang til låret. Den er fyldt med funktionalitet, herunder en justerbar benlængde for ekstra bekvemmelighed, Oxford-stofforstærkning på vigtige slidpunkter og tredobbelt syning for maksimal holdbarhed.

Egenskab:

  • Slidstærkt polyester/bomulds metervare for high performance og bruger komfort
  • Elastik i ryggen
  • 10 lommer til opbevaring
  • ID kortholder til synlig ID kort
  • Hammer strop til opbevaring af værktøj
  • Forstærkede paneler i områder med stort slid giver maksimal holdbarhed
  • 3 dobbelt søm for ekstra styrke
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Top monterings knæpude lommer for hurtig og let adgang
  • Dobbelt tommestoklomme
  • Registreret EU Design
  • Elastik i siden for bedre komfort
  • Gratis knæpuder inkluderet i WX3 overall
  • CE Certificeret
  • Gratis knæbeskyttere medfølger
  • UKCA mærket

Materiale:

Yderstof: Titanmill Plus: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Kontrast stof: 100% Polyester 600D Oxford Weave, PU Coated
Kontrast sammensætning: 100% Polyester 600D Oxford Weave, PU Coated
Skalens vægt gm: 300
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler normal varme; Liggetørre i skygge; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven