PW3 Workwear Shorts med hængelommer Black 28 R

Art.-nr.: PW345BKR28
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
Artikelnummer PW345BKR28
EAN/GTIN 5036108368587
Producentnummer PW345BKR28

Betegnelse

Beskrivelse:

PW3 Holster Work Shorts er en fantastisk tilføjelse til PW3, der kombinerer funktion og stil. Et imponerende udvalg af multifunktionelle lommer, herunder aftagelige hylsterlommer, ID-lomme, lomme med regel og en lårlomme med nem adgang giver rigelig sikker opbevaring. Førsteklasses funktioner som f.eks. hammer loop, skridtet og forstærkede paneler for ekstra holdbarhed. Det ideelle valg til det varmere vejr.

Egenskab:

  • Slidstærkt polyester/bomulds metervare for high performance og bruger komfort
  • Hængelommer kan lynes af - ekstra anvendelig
  • 9 lommer til opbevaring
  • Hammer strop til opbevaring af værktøj
  • 3 dobbelt søm for ekstra styrke
  • Skjult ID-holder på hængelomme
  • Registreret EU Design
  • Forstærkede paneler i områder med stort slid giver maksimal holdbarhed
  • Cargo lårlomme med nem adgang
  • Dobbelt tommestoklomme
  • Refleks piping for forbedret synlighed
  • Indre elastisk bånd i taljen, hjælper med at holde overkrops beklædningen på plads
  • Aftagelige hængelommer
  • Registreret EU Design
  • Elastik i siden for bedre komfort

Materiale:

Yderstof: Titanmill Plus: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Kontrast stof: 100% Polyester 600D Oxford Weave, PU Coated
Kontrast sammensætning: 100% Polyester 600D Oxford Weave, PU Coated
Skalens vægt gm: 300
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Dryp liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven