PW3 pullover hættetrøje Black XXL R

Art.-nr.: PW337BKRXXL
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
Artikelnummer PW337BKRXXL
EAN/GTIN 5036108388820
Producentnummer PW337BKRXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

PW3 pullover hættetrøjen kombinerer moderne styling med tekniske detaljer for at skabe en behagelig tilføjelse til en række af sweatshirts. Det er nemt at tage den af og på i travle arbejdsmiljøer.

Egenskab:

  • Strikket stof med børstet bagside
  • 3 lommer til opbevaring
  • Hætte for ekstra beskyttelse mod elementerne
  • Ribmanchet for komfort
  • Ribkant forneden for en behagelig pasform
  • Reflekterende print for øget synlighed og sikkerhed
  • Ærmelomme
  • Lynlås i kontrastfarve for style
  • Justerbar snor og skifte for en sikker pasform
  • New style

Materiale:

Yderstof: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens vægt gm: 300
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven