PW3 vatteret jakke med tern Black S R

Art.-nr.: PW329BKRS
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer PW329BKRS
EAN/GTIN 5036108395446
Producentnummer PW329BKRS

Betegnelse

Beskrivelse:

Fyldt med letvægts Insulatex termisk isolering tilbyder PW3's ternede vatterede jakke en ultrablød, vandafvisende løsning til udendørsbrug. Den unikke stof teknologi isolerer kroppens varme, for at skabe en termisk barriere til optimal brugerkomfort.

Egenskab:

  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Helforet og polstret for at holde på varmen
  • Designet for komfort
  • 3 lommer til opbevaring
  • Brystlomme med lynlås
  • Lynlås lomme i siden
  • Easy grip lynlåstrækkere på alle lynlåse
  • Hætte for ekstra beskyttelse mod elementerne
  • Elastisk liv og ærmer for komfort og varme
  • Letvægts og komfortabel
  • New style

Materiale:

Yderstof: 100% polyester 300T mikrofiber, antistatisk finish
Skalens sammensætning: 100% polyester 300T mikrofiber, antistatisk finish
Foret stof: 190T: 100% polyester, taffeta
Forets sammensætning: 190T: 100% polyester, taffeta
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 60
Skalens vægt oz: 2
Forets vægt gm: 52
Forets vægt oz: 1.5
Fyld vægt gm: 50
Fyld vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 30°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven