• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

T-shirts med høj synlighed sort/orange XL

Art.-nr.: PW311BKOXL
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
Artikelnummer PW311BKOXL
EAN/GTIN 5036108351312
Producentnummer PW311BKOXL

Betegnelse

Beskrivelse:

PW3 Hi-Vis bomuld Comfort klasse 1 T-shirt s/s.

Egenskab:

  • Sved transporterende og åndbart materiale for at holde kroppen behagelig og tør
  • Højt bomuldsindhold for komfort
  • Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
  • Rund hals
  • Sideventiler for ekstra komfort
  • Designet for komfort
  • CE Certificeret
  • Følger EN ISO 20471 standard
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Tilgængelig i størrelserne til 4XL
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 1
  • ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1

Materiale:

Yderstof: 55% Bomuld, 45% Polyester, Strik
Skalens sammensætning: 55% Bomuld, 45% Polyester, Strik
Skalens vægt gm: 175
Skalens vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, ekstra skåne vask; Må ikke bleges; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven