Beskrivelse:
Designet til maksimal komfort og åndbarhed, tilbyder denne bomulds komfort T-shirt fremragende bevægelsesfrihed på grund af sit segmenterede Hi-visTex Pro refleks design. Let, stilfuld og åndbar, denne T-shirt har ventilerende mesh indsatser, der tillader luften at cirkulere.
Egenskab:
- Sved transporterende og åndbart materiale for at holde kroppen behagelig og tør
- Højt bomuldsindhold for komfort
- Mesh panel på ærmer
- Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
- Flot model med V hals
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
Materiale:
Yderstof: 55% Bomuld, 45% Polyester, Strik
Skalens sammensætning: 55% Bomuld, 45% Polyester, Strik
Kontrast stof: 100% polyester Mesh
Kontrast sammensætning: 100% polyester Mesh
Skalens vægt gm: 175
Skalens vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, ekstra skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke stryges; Maks 50 vaske