Beskrivelse:
PW3 vesten har et stilfuldt design og kombinerer funktionerne i vores PW3 sortiment, inklusive Hi-visTex Pro bånd, med lommernes praktiske brug i de situationer, hvor en jakke kan være for varm. En klar aftagelig ID-lomme til sikkerhedskort og kort supplerer dette unikke tøj.
Egenskab:
- Letvægts og komfortabel
- Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
- Front lynlås åbning for nem adgang
- 7 lommer til opbevaring
- Telefon og blyant lomme
- Aftagelig ID-lomme
- Strop til nem montering af radio
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
- Tilgængelig i størrelserne til 4XL
- CE Certificeret
- UKCA mærket
- Ny Farve
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
- ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2
Materiale:
Yderstof: 100% Polyester Kædestrikket
Skalens sammensætning: 100% Polyester Kædestrikket
Skalens vægt gm: 124
Skalens vægt oz: 3.5
Vask: Max vaske temp 40°C, ekstra skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske