PW3 hi-vis vest Orange/Black L R

Art.-nr.: PW309OBRL
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle
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
Artikelnummer PW309OBRL
EAN/GTIN 5036108381791
Producentnummer PW309OBRL

Betegnelse

Beskrivelse:

PW3 vesten har et stilfuldt design og kombinerer funktionerne i vores PW3 sortiment, inklusive Hi-visTex Pro bånd, med lommernes praktiske brug i de situationer, hvor en jakke kan være for varm. En klar aftagelig ID-lomme til sikkerhedskort og kort supplerer dette unikke tøj.

Egenskab:

  • Letvægts og komfortabel
  • Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
  • Front lynlås åbning for nem adgang
  • 7 lommer til opbevaring
  • Telefon og blyant lomme
  • Aftagelig ID-lomme
  • Strop til nem montering af radio
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • Tilgængelig i størrelserne til 4XL
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • Ny Farve

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Materiale:

Yderstof: 100% Polyester Kædestrikket
Skalens sammensætning: 100% Polyester Kædestrikket
Skalens vægt gm: 124
Skalens vægt oz: 3.5
Vask: Max vaske temp 40°C, ekstra skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven