Beskrivelse:
PW3 klasse 1 værktøjsvest har et stilfuldt design og kombinerer premium-funktionerne i vores PW3-sortiment, inklusive HiVisTex Pro-tape, med det praktiske i vores holdbare Kingsmill twill-stof.
Egenskab:
- Slidstærkt polyester/bomulds metervare for high performance og bruger komfort
- Letvægts fleksibelt HiVisTex Pro segmenteret refleks for øget synlighed
- 12 lommer til opbevaring
- Front lynlås åbning for nem adgang
- Radio strop for nemmere radio betjening
- Justerbar livvidde for perfekt fit
- Aftagelige hængelommer
- Aftagelig ID-lomme
- Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
- Premium pletbestandig finish afviser olie, vand og snavs
- Følger EN ISO 20471 standard
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
Materiale:
Yderstof: Titanmill Plus: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske