PW3 Klasse 1 værktøjsvest Yellow/Black M R

Art.-nr.: PW308YBRM
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
Artikelnummer PW308YBRM
EAN/GTIN 5036108355099
Producentnummer PW308YBRM

Betegnelse

Beskrivelse:

PW3 klasse 1 værktøjsvest har et stilfuldt design og kombinerer premium-funktionerne i vores PW3-sortiment, inklusive HiVisTex Pro-tape, med det praktiske i vores holdbare Kingsmill twill-stof.

Egenskab:

  • Slidstærkt polyester/bomulds metervare for high performance og bruger komfort
  • Letvægts fleksibelt HiVisTex Pro segmenteret refleks for øget synlighed
  • 12 lommer til opbevaring
  • Front lynlås åbning for nem adgang
  • Radio strop for nemmere radio betjening
  • Justerbar livvidde for perfekt fit
  • Aftagelige hængelommer
  • Aftagelig ID-lomme
  • Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
  • Premium pletbestandig finish afviser olie, vand og snavs
  • Følger EN ISO 20471 standard
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 1

Materiale:

Yderstof: Titanmill Plus: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven