Beskrivelse:
Denne alsidige PW3 jakke er velegnet til en række forskellige arbejdsmiljøer. Kvalitetsstof, fremragende bearbejdning og uovertruffen funktion er standard. Zip off ærmerne og den aftagelige fleece bodywarmer sikrer, at dette er et ekstremt tilpasselig beklædning.
Egenskab:
- Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
- Aftagelig bodyvarmer
- 6 lommer til opbevaring
- Elastisk I Livet
- Jakken kan bæres på 3 forskellige måder
- Letvægts fleksibelt HiVisTex Pro segmenteret refleks for øget synlighed
- Elastisk manchet til forbedret komfort
- Radio strop for nemmere radio betjening
- Texpel pletbestandig finish afviser snavs og pletter
- Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
- Følger EN ISO 20471 standard
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 25 x vaske
- Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
- Registreret EU Design
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiale:
Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 55% Bomuld, 45% Polyester
Skalens sammensætning: 55% Bomuld, 45% Polyester
Foret stof: 100% polyester
Forets sammensætning: 100% polyester
Fyldstof: 100% polyester vattering
Fyldets sammensætning: 100% polyester vattering
Udtageligt forstof: Indvendig Stof: 100% polyester
Sammensætning af aftageligt for: Indvendig Stof: 100% polyester
Skalens vægt gm: 240
Skalens vægt oz: 7
Forets vægt gm: 60
Forets vægt oz: 2
Fyld vægt gm: 120
Fyld vægt oz: 3.5
Udtageligt for vægt gm: 280
Udtageligt for vægt oz: 8
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke renses.; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 25 vaske