Beskrivelse:
PW2 kvinde softshell er et fremragende valg til logobrug, da den er ideel til tryk og broderi. Denne vævede stretch 2 lags softshell med fleece bagside for ekstra varme og komfort, mens den mekaniske stretch giver nem bevægelse. Denne jakke har et væld af tekniske funktioner, inder lomme, formede albuer og elastiske manchetter. Det stilfulde feminine design, flotte synings detaljer og kontrastfarve gør denne jakke til en udsøgt tilføjelse til PW2 programmet.
Egenskab:
- Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
- Foret med Micro Polar fleece
- Ikke-magnetisk - nikkel- og jernfri
- Anti ridse design uden udsatte metaldele
- Justerbar med snøretræk
- Velegnet til profiltøj og skræddersyet løsning
- Kontrast farve model
- Dykket stolpe for ekstra beskyttelse mod vejr og vind
- Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
- 2 Lags
- Hagebeskytter for øget komfort og stabililtet
- 5 lommer til opbevaring
- Mobil lomme
- Quick dry elastisk manchet
- Radio strop for nemmere radio betjening
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- Flatterende pasform til kvinder
- New style
Materiale:
Yderstof: 94% polyester, 6% elastan lamineret til 100% polyester micro fleece (2L)
Skalens sammensætning: 94% polyester, 6% elastan lamineret til 100% polyester micro fleece (2L)
Skalens vægt gm: 280
Skalens vægt oz: 8
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Må ikke stryges; Må ikke renses.;