PW2 Hi-Vis Sweatshirt med rund hals Yellow/Black XL R

Art.-nr.: PW277YBRXL
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
Artikelnummer PW277YBRXL
EAN/GTIN 5036108356454
Producentnummer PW277YBRXL

Betegnelse

Beskrivelse:

PW2 Hi-Vis Softshell er unik for sit karakteristiske design med et moderne brystpanel i kontrast. Tilbyder enestående komfort, pasformen er god og stoffet er blødt. Perfekt som del af dit beklædning, ideel til logo.

Egenskab:

  • Strikket stof med børstet bagside
  • Rund hals
  • Ribmanchet for komfort
  • Ribkant forneden for en behagelig pasform
  • Kontrast farve model
  • Slim fit for fremragende komfort
  • Velegnet til profiltøj og skræddersyet løsning
  • CE Certificeret
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
  • UKCA mærket
  • Elastisk I Livet

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2 (S-M)
  • EN ISO 20471 Class 3 (L-4XL)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Yderstof: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens vægt gm: 300
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven