Beskrivelse:
PW2 Hi-Vis Softshell er unik for sit karakteristiske design med et moderne brystpanel i kontrast. Tilbyder enestående komfort, pasformen er god og stoffet er blødt. Perfekt som del af dit beklædning, ideel til logo.
Egenskab:
- Strikket stof med børstet bagside
- Rund hals
- Ribmanchet for komfort
- Ribkant forneden for en behagelig pasform
- Kontrast farve model
- Slim fit for fremragende komfort
- Velegnet til profiltøj og skræddersyet løsning
- CE Certificeret
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
- UKCA mærket
- Elastisk I Livet
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2 (S-M)
- EN ISO 20471 Class 3 (L-4XL)
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiale:
Yderstof: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens vægt gm: 300
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske