PW2 hi-vis fleece Orange/Black 4XL R

Art.-nr.: PW274OBR4XL
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
Artikelnummer PW274OBR4XL
EAN/GTIN 5036108389704
Producentnummer PW274OBR4XL

Betegnelse

Beskrivelse:

Med sit unikke design har PW2 hi-vis fleece et moderne kontrast brystpanel, der giver ekstra stil og moderne pasform. Den er fremstillet af letvægts anti pilling slidstærkt fleece og mesh foring, hvilket gør tøjet varmt og åndbart.

Egenskab:

  • Anti-pill slidstærkt fleece metervare
  • Ikke-magnetisk - nikkel- og jernfri
  • Anti ridse design uden udsatte metaldele
  • Indvendig lommer for sikker opbevaring
  • Justerbar med snøretræk
  • Indvendig telefonlomme
  • 5 lommer til opbevaring
  • CE Certificeret
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 25 x vaske
  • Radio strop for nemmere radio betjening
  • New style
  • 100% Metal fri

Norm:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Yderstof: 100% Polyester, Anti-Pill finish Fleece
Skalens sammensætning: 100% Polyester, Anti-Pill finish Fleece
Foret stof: 100% polyester Mesh
Forets sammensætning: 100% polyester Mesh
Skalens vægt gm: 250
Skalens vægt oz: 7.5
Forets vægt gm: 80
Forets vægt oz: 3
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 25 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven